Beli nailer listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BITEC Tacker
    Mulai

    Rp749.900

  2. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  3. TCH Paku Tembak Seri F
    Mulai

    Rp23.900

    TCH Paku Tembak Seri F
    Deskripsi:
    Paku Tembak F TCHUntuk keperluan pekerjaan furniture, plastik, kayu, jendela, pintu, kabinet, panel, dan lain sebagainya.
    atribut:
    • Material: Galvanized Steel
    • Crown (mm): 1.9
    • Width (mm): 1.27
    • Thickness (mm): 0.95
  4. INGCO Concrete Nail
    Mulai

    Rp74.900

    INGCO Concrete Nail
    Deskripsi:
    INGCO Concrete Nail (25 mm) // Isi Refill Nailer Paku Tembak Beton Tembok Semen Nail Pneumatic
    atribut:
    • Suitable For: ACN18641
    • Nail Head (mm): 6.4x2.2
    • Shank Diameter (mm): 2.2
  5. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  6. INGCO Brad Nail
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    INGCO Brad Nail
    Deskripsi:
    INGCO Brad Nail (F20) // Refill Isi Nailer Paku Tembak T F 20 mm
  7. Dongcheng Air Brad Nailer (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp339.900

    Dongcheng Air Brad Nailer (Mesin Paku Tembak)
    atribut:
    • Size (mm): 30
    • Working Pressure (Bar): 43563
    • Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
    • Capacity of Magazine (Pcs): 100
    • Nail Type: Brad Nail
    • Max. Nail Size (mm): Φ1.05x30
  8. PROFAST Nails (Paku)
    Mulai

    Rp1.399.900

  9. Mesin HL Electric Staples
    Mulai

    Rp389.900

    Mesin HL Electric Staples
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Staples HL F30+ Box- Kunci L- Manual Book
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Power (W): 1800
    • Capacity: 100-Nails
  10. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  11. WELLBEST Concrete Nails (Paku Beton)
    Mulai

    Rp5.900

    WELLBEST Concrete Nails (Paku Beton)
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  12. PEXII Paku Tembak
    Mulai

    Rp569.900

    PEXII Paku Tembak
    atribut:
    • Fastener Length (mm): 10-22
    • Pressure (psi): 60-110
    • Dimension LxWxH (mm): 240x56x180
  13. TOTAL Staple Gun
    Mulai

    Rp83.900

Daftar Harga nailer listrik Terbaru October 2026
BITEC TackerRp749.900
TOTAL Isi Paku TembakRp41.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
TCH Paku Tembak Seri FRp23.900
INGCO Concrete NailRp74.900
TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)Rp529.900
NRT-PRO Mesin Paku TembakRp219.900
INGCO Brad NailRp11.900
Dongcheng Air Brad Nailer (Mesin Paku Tembak)Rp339.900
PROFAST Nails (Paku)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)